L型多国語案内大

L型多国語案内大 - ササガワL型多国語案内大 - ササガワ

ロビー・受付カウンター廻りの備品。安心の日英中韓4ヵ国語表記。店内表示もグローバル基準に!

材質アクリル白角度(°)約60寸法(幅W×高さH×厚さt)(mm)250×100×3内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
種別
表示内容
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2110671732-10537TGP1025-9クレジカード使えます(日英中韓の4カ国語)
1,300
1,298
1,428(税込)
6日以内出荷
返品不可
2110672632-10538TGP1025-12お会計(日英中韓の4カ国語)
1,300
1,298
1,428(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

メニュー・卓上サイン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする