ササガワ
アクリルメニューブック立
定番のロングセラーメニューブック立。シンプル&お手頃価格で大人気!
材質
アクリル
厚さ(mm)
台座:8
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
サイズ
質量(g)
溝幅(mm)
外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21107776
32-10109
クリア×ブラック
小
85
10
100×50×83
¥
1,100
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
5日以内出荷
返品不可
21107785
32-10110
クリア
中
140
15
120×60×81
¥
1,800
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください