ササガワ
アクリル製メニュースタンド
シングルタイプのアクリル製のメニュースタンド。飲食店卓上での必需品です。
材質
アクリル樹脂
色
クリア
サイズ
シングル
有効内寸(mm)
メニュー立て:約15
外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
120×70×75
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21107819
32-10441
¥
880
¥
879
¥
967
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください