クールストレージ 保冷氷棒ホルダー
本体に水を入れて冷凍庫で冷やすと氷のうに。
お湯を入れたら持ち運びできる湯たんぽに。
飲み物を入れて水筒としても。
ステンレス真空二重構造。
持ち運びやすいハンドル付
- 材質
- 保冷ホルダー:本体:ステンレス鋼(外面:アクリル樹脂塗装)、氷棒容器:本体:ポリカーボネート(耐熱温度100℃ 耐冷温度-20℃)、ふた:ポリプロピレン(耐熱温度100℃ 耐冷温度-20℃)、パッキン:シリコーンゴム(耐熱温度180℃ 耐冷温度-20℃)
- 容量(mL)
- 200
- 質量(g)
- 242
- 外径×高さH(Φmm×mm)
- 外径55×205
- 保冷効力(℃)
- ~14(6時間)
クッキング&テーブルウェア の新着商品
カテゴリ


































