クールストレージボトル
ステンレス真空二重構造で長時間保冷をキープします。
耐熱性の高いSUS304ステンレスを採用しています。
収納目安:ペットボトル500ml×4本収納可能、350ml缶×8本収納可能
口径約16cmのワイド設計です。
出し入れしやすくお手入れもしやすいです。
簡単ハンドルロック仕様です。
- 仕様
- 収納目安:500mlペットボトル×4本
- トラスコ品番
- 714-0664
- 材質
- 内びん:ステンレス鋼、胴部:ステンレス鋼、肩部:ステンレス鋼、ふた部分:ポリプロピレン
- 幅(mm)
- 200
- 色
- ブラック
- 高さ(mm)
- 29.5
- 奥行(mm)
- 170
- 容量(L)
- 5
- 有効内寸法・間口(mm)
- 160
- 内容量
- 1個
クーラー&ジャグ の新着商品
カテゴリ





























