カフェマグ セラミックマグボトル700
内面セラミック加工だからお手入れ簡単。
内面セラミックだから風味を損なわず、汚れやにおいもつきにくい。
握りやすいハンドルでラクラク開閉。
真空断熱構造だから、HOTもCOLDも長く保てる
- 材質
- 内びん:ステンレス鋼(セラミック塗膜加工)、胴部:ステンレス鋼(アクリル樹脂塗装)、ふた栓:ポリプロピレン(耐熱温度100℃ 耐冷温度-20℃)、パッキン:シリコーンゴム(耐熱温度180℃ 耐冷温度-20℃)
- 寸法(mm)
- 80×75×320
- 容量(mL)
- 700
- 質量(g)
- 315
- 保温効力(℃)
- 71~(6時間)
- 保冷効力(℃)
- ~10(6時間)
- 内容量
- 1本
クッキング&テーブルウェア の新着商品
カテゴリ






























