石山
発泡クーラーボックス
軽量で持ち運びやすい、優れた断熱性能で保冷・保温性が抜群な製品です。
トラスコ品番
698-4527
幅(mm)
303
色
ダークブルー
高さ(mm)
222
奥行(mm)
188
容量(L)
4.8
収納の目安
350ml飲料缶6本
有効内寸法・間口(mm)
208
有効内寸法・奥行(mm)
142
有効内寸法・高さ(mm)
149
内容量
1箱(10個)
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
82607896
11001350
¥
4,500
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
8日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください