曜日別特売

クールストレージ ペットボトルクーラー 肩ひも付

クールストレージ ペットボトルクーラー 肩ひも付 - パール金属クールストレージ ペットボトルクーラー 肩ひも付 - パール金属クールストレージ ペットボトルクーラー 肩ひも付 - パール金属クールストレージ ペットボトルクーラー 肩ひも付 - パール金属クールストレージ ペットボトルクーラー 肩ひも付 - パール金属クールストレージ ペットボトルクーラー 肩ひも付 - パール金属クールストレージ ペットボトルクーラー 肩ひも付 - パール金属

持ち運びやすい折りたたみ式のハンドル。
長さ調節ができる肩ひも付き。
ステンレス真空二重構造。
ペットボトルの高さに合わせて調節可能。
500ml~670mlのペットボトル保冷専用です。
気温の高い野外でもしっかり保冷。

材質
ペットボトルクーラー:本体:ステンレス鋼(外面:アクリル樹脂塗装)、ヘッド・ハンドル:ポリプロピレン(耐熱温度100℃)、底部保護ゴム:シリコーンゴム(耐熱温度180℃)、肩ひも:ポリエステル
寸法(mm)
105×90×185
質量(g)
337
内容量
1個
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
DC-6092 8254557882545578DC-6092アイボリー
¥2,800
¥1,198
¥1,318(税込)
翌々日出荷
返品不可
DC-6093 8254562182545621DC-6093サンドベージュ
¥2,800
¥1,198
¥1,318(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クッキング&テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする