曜日別特売

バブルバルーン

バブルバルーン - TakaraTecバブルバルーン - TakaraTecバブルバルーン - TakaraTecバブルバルーン - TakaraTecバブルバルーン - TakaraTecバブルバルーン - TakaraTecバブルバルーン - TakaraTecバブルバルーン - TakaraTec

澄んだ透明感と、シワなくなめらかに膨らむ高品質な仕上がりが特徴のバルーンです。バブルバルーン(TM)は、30年以上にわたりTakaraTecが製造・販売しており、製造できるのは世界で唯一、TakaraTecのみ。長年の経験と技術によって生み出されるその品質は、プロフェッショナルからも高い信頼を得ています。

用途
お祝いの装飾やインテリアの一部としてご使用いただけるアイテムです。
寸法(cm)
膨らまし後W:49
適合容量(L)
必要ヘリウム量:35
内容量
1個
注意
※ヘリウムガスを注入する場合は必要量をご確認ください。火のそばで遊ばないでください、変形の原因となります。膨らんでいない風船や破れた風船を吸い込まないようにご注意ください。破れた風船はすぐに捨ててください。
35件中 1~35件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
デザイン
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
795244210201444032BABY BOY STREAMERS
¥660
¥659
¥725(税込)
6日以内出荷
返品不可
795244390201444009BIRTHDAY OMBRE & DOTS
¥660
¥659
¥725(税込)
6日以内出荷
返品不可
795244480201444038GRADUATE BLACK STARS
¥660
¥659
¥725(税込)
6日以内出荷
返品不可
795244570201444030BABY BOY BLUE
¥660
¥659
¥725(税込)
6日以内出荷
返品不可
795245000201444011TROPICAL BIRTHDAY PARTY
¥660
¥659
¥725(税込)
6日以内出荷
返品不可
795245180201444029LOVE YOU CONFETTI
¥660
¥659
¥725(税込)
6日以内出荷
返品不可
795245270201444041LOVE YOU MOM PINK
¥660
¥659
¥725(税込)
6日以内出荷
返品不可
795245610201444012BIRTHDAY SOFT BUTTERFLIES
¥660
¥659
¥725(税込)
6日以内出荷
返品不可
795245880201444013BIRTHDAY SPORTS BALLS
¥660
¥659
¥725(税込)
6日以内出荷
返品不可
795246060201444024HAPPY BIRTHDAY TO YOU
¥660
¥659
¥725(税込)
6日以内出荷
返品不可
795246400201444022BIRTHDAY BANNER
¥660
¥659
¥725(税込)
6日以内出荷
返品不可
795246490201444034CONGRATULATIONS SHOOTING STARS
¥660
¥659
¥725(税込)
6日以内出荷
返品不可
795246580201444026I LOVE YOU PAPER HEARTS
¥660
¥659
¥725(税込)
6日以内出荷
返品不可
795246850201444017BIRTHDAY OUTER SPACE
¥660
¥659
¥725(税込)
6日以内出荷
返品不可
795247010201444000BIRTHDAY SURPRISE
¥660
¥659
¥725(税込)
6日以内出荷
返品不可
795247190201444008BIRTHDAY FLOWERS & FILIGREE
¥660
¥659
¥725(税込)
6日以内出荷
返品不可
795247280201444019BIRTHDAY CAKE & COLORFUL DOTS
¥660
¥659
¥725(税込)
6日以内出荷
返品不可
795247370201444004BIRTHDAY BRILLIANT STARS
¥660
¥659
¥725(税込)
6日以内出荷
返品不可
795247550201444005BIRTHDAYRAINBOW UNICORN
¥660
¥659
¥725(税込)
6日以内出荷
返品不可
795247890201444006BIRTHDAY BLACK BAND
¥660
¥659
¥725(税込)
6日以内出荷
返品不可
795247980201444031BABY GIRL PINK
¥660
¥659
¥725(税込)
6日以内出荷
返品不可
795248250201444035EVERYTHING VALENTINES
¥660
¥659
¥725(税込)
6日以内出荷
返品不可
795248590201444001BIRTHDAY BALLOONS & CANDLES
¥660
¥659
¥725(税込)
6日以内出荷
返品不可
795248770201444036VALENTINE'S FILIGREE
¥660
¥659
¥725(税込)
6日以内出荷
返品不可
795248860201444028I LOVE YOU KISSES
¥660
¥659
¥725(税込)
6日以内出荷
返品不可
795249110201444021BIRTHDAY RETRO
¥660
¥659
¥725(税込)
6日以内出荷
返品不可
795249200201444040MOTHER'S DAY FLORAL PASTEL
¥660
¥659
¥725(税込)
6日以内出荷
返品不可
795249290201444033BABY GIRL STREAMERS
¥660
¥659
¥725(税込)
6日以内出荷
返品不可
795249470201444014BIRTHDAY RAINBOW TRIANGLES
¥660
¥659
¥725(税込)
6日以内出荷
返品不可
795249650201444027LOVE YOU HEARTS & RIBBON
¥660
¥659
¥725(税込)
6日以内出荷
返品不可
795250080201444020BIRTHDAY GIRL FLOWERS
¥660
¥659
¥725(税込)
6日以内出荷
返品不可
795250170201444015BIRTHDAY BRIGHT RAINBOW STRIPES
¥660
¥659
¥725(税込)
6日以内出荷
返品不可
795250350201444016BIRTHDAY TO YOU PINK PEONIES
¥660
¥659
¥725(税込)
6日以内出荷
返品不可
795250690201444025LOVE YOU HEARTS & ARROWS
¥660
¥659
¥725(税込)
6日以内出荷
返品不可
795250780201444007BIRTHDAY LIT CANDLES
¥660
¥659
¥725(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「イベント・ノベルティ・行楽用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする