ササガワ
サインプレート ES501(5枚入)
白地のシンプルなサインプレート。非転着タイプシールで5枚入り。
仕様
非転着タイプシール
材質
本体:ユポ80μ オフセット印刷、上部:PP20μ ラミネート加工
寸法(mm)
50×15×約0.1
仕上
ラミネート
入数
5枚
寸法(幅W×高さH×厚さt)(mm)
50×15×0.1
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21109499
32-10542
¥
180
¥
179
¥
197
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください