ササガワ
ステンサイン男女マークTOILET
鏡面仕上げのステンレス製サインプレート。男女マークTOILET。
仕様
テープ付き
種別
KS138-5
材質
ステンレスステンレス304鏡面
寸法(mm)
30×130×0.8
文字内容
男・女マーク TOILET
取付方式
粘着テープ
仕上
鏡面
表示内容
TOILET
寸法(幅W×高さH×厚さt)(mm)
130×30×0.8
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21110174
32-10539
¥
1,270
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください