ササガワ
ナプキンスタンド付メニュースタンド
飲食店卓上での必需品メニュースタンドに。ナプキンスタンド付き。
材質
アクリル樹脂
色
クリア
有効内寸(mm)
メニュー立て:約15、ナプキン立て:約22(一般的な6つ折りナプキンで約40枚収納可能)
外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
100×70×120
内容量
1個
注意
※メニュー・ナプキンは別売です。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21110594
32-10443
¥
1,580
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください