曜日別特売

比較的に傷に強い素材のSofa ポトスⅡ(組立設置)

比較的に傷に強い素材のSofa ポトスⅡ(組立設置) - ADESSO比較的に傷に強い素材のSofa ポトスⅡ(組立設置) - ADESSO比較的に傷に強い素材のSofa ポトスⅡ(組立設置) - ADESSO比較的に傷に強い素材のSofa ポトスⅡ(組立設置) - ADESSO比較的に傷に強い素材のSofa ポトスⅡ(組立設置) - ADESSO比較的に傷に強い素材のSofa ポトスⅡ(組立設置) - ADESSO

張地は「比較的」引っ掻き&すり傷等に強い素材です。
二人掛けと半円スツールがセットになったソファです。
張地は特殊表面加工を施しています。
脚は木製塗装品ナチュラル。脚を外してロータイプもできます。
まーるいクッション2個付きです。

用途室内のみ仕様2P+半円stool材質木枠・S字バネ・ウレタン・ポリエステル100%幅(mm)1650高さ(mm)820奥行(mm)830座高(mm)400内容量1セット
注意
※商品の中に同梱されている取扱説明書通り、座面の上で飛んだり跳ねたりしないでください故障の原因になります
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、「キャンセル料金」が発生しますので、ご注意ください。
※ご注文後の納品場所・納品日の変更は原則お受けできません。変更の場合はキャンセル扱いとなり、「キャンセル料金」が発生しますので、ご注意ください。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
全6種類を絞り込む
6種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
座面高さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21136074-DBL(ダークブルー)1650×830×820400
オープン
28,980
31,878(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
21136090-DGY(ダークグレー)1650×830×820400
オープン
28,980
31,878(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
21136099-GN(グリーン)1650×830×820400
オープン
28,980
31,878(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
21136108-LBR(ライトブラウン)1650×830×820400
オープン
28,980
31,878(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
21136117-SBL(スカイブルー)1650×830×820400
オープン
28,980
31,878(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
21136126-YE(イエロー)1650×830×820400
オープン
28,980
31,878(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソファ・ソファ関連品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする