曜日別特売

比較的に傷に強い素材のSofa レガロ(組立設置)

比較的に傷に強い素材のSofa レガロ(組立設置) - ADESSO比較的に傷に強い素材のSofa レガロ(組立設置) - ADESSO比較的に傷に強い素材のSofa レガロ(組立設置) - ADESSO比較的に傷に強い素材のSofa レガロ(組立設置) - ADESSO比較的に傷に強い素材のSofa レガロ(組立設置) - ADESSO比較的に傷に強い素材のSofa レガロ(組立設置) - ADESSO

張地は「比較的」引っ掻き&すり傷等に強い素材です。ヘッドがリクライニングして1台で3つの組換えができます。張地は特殊表面加工を施しています。また脚は木製塗装ブラウン。脚を外せばロータイプも可能です。クッションは取り外し可。

用途室内のみ仕様カウチソファヘッドレストリクライニング材質木枠・S字バネ・ウレタン・ポリエステル100%幅(mm)1950高さ(mm)80~94奥行(mm)87~144座高(mm)440内容量1セット
注意
※商品の中に同梱されている取扱説明書通り、座面の上で飛んだり跳ねたりしないでください故障の原因になります
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、「キャンセル料金」が発生しますので、ご注意ください。
※ご注文後の納品場所・納品日の変更は原則お受けできません。変更の場合はキャンセル扱いとなり、「キャンセル料金」が発生しますので、ご注意ください。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
座面高さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21136546-BL(ブルー)440
オープン
53,980
59,378(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
21136555-SGY(チャコールグレー)440
オープン
53,980
59,378(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
出荷予定:2026年5月下旬
21136564-LBR(ライトブラウン)440
オープン
53,980
59,378(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
21136580-RBR(レッドブラウン)440
オープン
53,980
59,378(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソファ・ソファ関連品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする