曜日別特売

比較的に傷に強い素材のSofa ラボⅡ MIX(組立設置)

比較的に傷に強い素材のSofa ラボⅡ MIX(組立設置) - ADESSO比較的に傷に強い素材のSofa ラボⅡ MIX(組立設置) - ADESSO比較的に傷に強い素材のSofa ラボⅡ MIX(組立設置) - ADESSO比較的に傷に強い素材のSofa ラボⅡ MIX(組立設置) - ADESSO

張地は「比較的」引っ掻き&すり傷等に強い素材です。
背もたれ3段ギアのソファベッドです。張地は特殊表面加工を施しています。
脚は樹脂製ブラック。脚を外してロータイプもできます。正方形クッション1個付きです。

用途室内のみ仕様ソファーベッド材質木枠・S字バネ・ウレタン・ポリエステル100%幅(mm)17706色MIX柄(パッチワーク)高さ(mm)760奥行(mm)830~1050座高(mm)370内容量1セット
注意
※商品の中に同梱されている取扱説明書通り、座面の上で飛んだり跳ねたりしないでください故障の原因になります
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、「キャンセル料金」が発生しますので、ご注意ください。
※ご注文後の納品場所・納品日の変更は原則お受けできません。変更の場合はキャンセル扱いとなり、「キャンセル料金」が発生しますので、ご注意ください。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
座面高さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21136650-370
オープン
25,980
28,578(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥13,000/税込¥14,300
北海道地方1¥14,000/税込¥15,400
沖縄地方1¥13,000/税込¥14,300
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソファ・ソファ関連品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする