ADESSO
比較的に傷に強い素材のSofa グロス(組立設置)
張地は「比較的」引っ掻き&すり傷等に強い素材です。
座った時に頭までフィットする背もたれハイバックソファです。
張地は特殊表面加工を施しています。また脚は木製塗装ブラウン。
用途
室内のみ
仕様
2.5Pソファ
材質
木枠・S字バネ・ウレタン・ポリエステル100%
幅(mm)
1630
高さ(mm)
950
奥行(mm)
870
座高(mm)
400
内容量
1セット
注意
※商品の中に同梱されている取扱説明書通り、座面の上で飛んだり跳ねたりしないでください故障の原因になります
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、「キャンセル料金」が発生しますので、ご注意ください。
※ご注文後の納品場所・納品日の変更は原則お受けできません。変更の場合はキャンセル扱いとなり、「キャンセル料金」が発生しますので、ご注意ください。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
座面高さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21136686
-
CGY(チャコールグレー)
1630×870×950
400
オープン
¥
38,980
¥
42,878
(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
出荷予定:2026年6月下旬
21136695
-
GN(グリーン)
1630×870×950
400
オープン
¥
38,980
¥
42,878
(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
出荷予定:2026年4月30日
21136704
-
LBR(ライトブラウン)
1630×870×950
400
オープン
¥
38,980
¥
42,878
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
21136729
-
RBR(レッドブラウン)
1630×870×950
400
オープン
¥
38,980
¥
42,878
(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
出荷予定:2026年6月下旬
21136720
-
PI(ピンク)
1630×870×950
400
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。