曜日別特売

lufine004 LEDキャンドルライト

lufine004  LEDキャンドルライト - TAIGASHOJI(大河商事)lufine004  LEDキャンドルライト - TAIGASHOJI(大河商事)lufine004  LEDキャンドルライト - TAIGASHOJI(大河商事)lufine004  LEDキャンドルライト - TAIGASHOJI(大河商事)lufine004  LEDキャンドルライト - TAIGASHOJI(大河商事)lufine004  LEDキャンドルライト - TAIGASHOJI(大河商事)lufine004  LEDキャンドルライト - TAIGASHOJI(大河商事)lufine004  LEDキャンドルライト - TAIGASHOJI(大河商事)

【まるで「本物」の炎】
LEDキャンドルライトのゆらぎチップは、キャンドルの炎が揺れているような本物に近い揺らぎを再現。
本物さながらの上質でやさしい「炎」が、お部屋を素敵に演出します。
【火を使わないから安心】
光源はLEDを使用。火気が持ち込めない場所等にも使える安心で便利なキャンドルライト。
お子さまのお部屋やインテリア、ナイトライトにもおすすめ。風が強い日の屋外でも使えます。
【使いやすいティーライト型】
ティーライトキャンドルタイプなのでアレンジは自由自在。
ちょっと工夫をするだけでお部屋のアクセントに。もちろんそのままインテリアとして置くだけでも◎
【揺れる炎を演出するゆらぎチップ】
本物の炎のような揺れを演出するゆらぎチップ。
電源を入れると特殊設計でチップが揺れます。
チップに反射して壁に映る光も雰囲気は抜群です。

用途ハロウィンやクリスマスなどのパーティー、インテリア、ディナーテーブル等セット内容本体(1色)×6個材質ABS寸法(mm)約H48×周囲約37(最大)ナチュラル質量(g)約19電源ボタン電池(CR2032)×1個(別売)連続点灯時間(時間)約30(ライトの光が徐々に弱くなります)内容量1箱(6個)
注意
※本製品は電池別売の製品となっておりますが、動作確認のためテスト用電池を入れさせていただいております。
※テスト用電池のため、自然放電により使用時間が短かったり、点灯しない場合がございますので、その場合は新品の電池に入れ替えてご使用ください。
※テスト用電池の寿命に関する返品は受け付けておりませんので、ご了承の上お買い上げをお願い申し上げます。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21131960lufine004
2,800
2,798
3,078(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥500/税込¥550
北海道地方1¥500/税込¥550
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

店舗運営用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする