曜日別特売

lufine006 グラスキャンドル

lufine006 グラスキャンドル - TAIGASHOJI(大河商事)lufine006 グラスキャンドル - TAIGASHOJI(大河商事)lufine006 グラスキャンドル - TAIGASHOJI(大河商事)lufine006 グラスキャンドル - TAIGASHOJI(大河商事)lufine006 グラスキャンドル - TAIGASHOJI(大河商事)lufine006 グラスキャンドル - TAIGASHOJI(大河商事)lufine006 グラスキャンドル - TAIGASHOJI(大河商事)lufine006 グラスキャンドル - TAIGASHOJI(大河商事)

【まるで「本物」の炎】
LEDキャンドルライトのゆらぎチップは、キャンドルの炎が揺れているような本物に近い揺らぎを再現。
本物さながらの上質でやさしい「炎」が、お部屋を素敵に演出します。
アウトドアで使っても雰囲気バツグン!
【火を使わないから安心】
光源はLEDを使用。火気が持ち込めない場所等にも使える安心で便利なキャンドルライト。
お子さまのお部屋やインテリア、ナイトライトにもおすすめ。風が強い日の屋外でも使えます。
【グラスキャンドルのように】
グラスの中にロウを流し込んでいるので、ナチュラルな風合い。
置くだけで存在感があるサイズ感もインテリアのアクセントになります。
【揺れる炎を演出するゆらぎチップ】
本物の炎のような揺れを演出するゆらぎチップ。
電源を入れると特殊設計でチップが揺れます。
チップに反射して壁に映る光も雰囲気は抜群です。

用途ハロウィンやクリスマスなどのパーティー、インテリア、ディナーテーブル等材質ABS、ロウ、ガラス質量(g)約188使用電池単3電池×2本(別売)高さH×直径(mm×Φmm)約100×約75(最大)連続点灯時間(時間)約120(ライトの光が徐々に弱くなります)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21131969lufine006
2,100
2,098
2,308(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥500/税込¥550
北海道地方1¥500/税込¥550
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

店舗運営用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする