曜日別特売

電子てんびん

電子てんびん - A&D

計量部と表示部が分かれたセパレート型構造の電子てんびんです。
オートドアにより手を触れないで風防ドアの開閉が可能です。
風防のサイドドアは、表示部のIRセンサ(赤外線センサ)またはオプションのフットスイッチを使用して開閉が可能なので、ひょう量室にスムーズかつ効率的にアクセスできます。
パスワード機能・ユーザー権限設定により、セキュリティ管理が可能です。
風防ユニット全体を簡単に着脱することが可能です。ガラス風防は工具を使わず簡単に分解できます。 また、溝を無くした構造なので汚れがたまりにくく、天びん使用後の清掃が簡単です。

仕様【無風イオナイザー】別売寸法(mm)173×305×284(計量部・風防)、182×138×73(表示部)種類電子天秤電源ACアダプタ(付属)表示形式デジタル計量皿寸法(Φmm)85RoHS指令(10物質対応)対応計量皿形状丸型ひょう量単位g内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
最小表示(mg)
繰返し性
直線性
最大秤量(g)
計量値表示
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21189999BA-2250.010.015mg(50g)、0.03mg(200g)(標準偏差(測定点))±0.15mg22020mg
500,000
419,800
461,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
21190008BA-225D0.01(0~51g)、0.1(51~220g)0.025mg(50g)、0.1mg(200g)(標準偏差(測定点))±0.20mg22032mg
400,000
339,800
373,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
21190017BA-125D0.01(0~51g)、0.1(51~120g)0.030mg(50g)、0.1mg(100g)(標準偏差(測定点))±0.20mg12050mg
350,000
299,800
329,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

天秤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする