ケニス
防水型デジタル温度計
自動校正機能を搭載した温度計です。
研究所や実験室等での使用に適した先丸プローブです。
寸法(mm)
25×18×175
電源
アルカリボタン電池LR44×1(付属)
測定範囲(℃)
-40~155
先端形状
先丸(センサー)
精度(℃)
±0.5(-40~-10℃/21~115℃)、±0.3(-10~20℃)、±1.0(その他)
センサー寸法(mm)
Φ3.56×99
分解能(℃)
0.1
防塵防水性能
IP56
RoHS指令(10物質対応)
対応
特性
防水
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21190297
11082-05
¥
5,000
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください