デジタルミニ可変ポンプ

デジタルミニ可変ポンプ ヤマト科学 デジタルミニ可変ポンプ ヤマト科学

ポンプヘッド・本体一体型の可変ポンプです。
分注・キャリブレーション機能を搭載しています。
チューブ保持システムを内蔵しています。

寸法(mm)178×140×157 電源(V)AC90~260(50/60Hz) 回転数(min-1[r.p.m])0.1~300(設定・分解能/0.1) 保護等級IP33 回転方向正・逆回転切替可能 内容量1個
注意
※すべてのチューブ材質・サイズは装着できません。
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
21198837 07525-20 シングル 0.004~315
637,300
599,800
659,780 (税込)
76日以内出荷

返品不可
21198846 07525-40 デュアル 0.004~162
647,700
639,800
703,780 (税込)
76日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「液送/ポンプ類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする