藤原製作所
光量子計
植物の成長に最も重要な波長の有効光量子を測定します。
植物工場において最適な人工光源の設計や、植物の育種試験などでご活用いただけます。
寸法(mm)
70×24×126
質量(g)
約150
電源
ボタン電池CR2320×1
精度(%)
±5
機能
ロギング
モード切替
人工光・太陽光
波長(nm)
375~630
使用温湿度範囲
0~50℃/相対温度90%(結露しないこと、30℃以上は70%以下)
記憶データ数
99データ
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
測定範囲
センサー
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21216416
MQ-100X
0~2999μmol/m
2
/s(分解能:1)
一体型
¥
85,000
¥
84,980
¥
93,478
(税込)
5日以内出荷
返品不可
21216425
MQ-200X
0~2999μmol/m2/s(分解能:1)
セパレート型
¥
95,000
¥
94,980
¥
104,478
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください