ダブルヘッドガン

ダブルヘッドガン - Dr.AIR(ドクターエアー)ダブルヘッドガン - Dr.AIR(ドクターエアー)ダブルヘッドガン - Dr.AIR(ドクターエアー)

目的別+部位別の7つのライザップモードを搭載したダブルヘッドガン。
効率よく筋肉をケアするために必要な動作がライザップガンから指示されます。タッチパネルで直感操作可能。スクリーンの表示に従って進めるだけで、まるでトレーナーから指導を受けているような感覚で取り組むことができます。
3つのアタッチメントが付属。
ワイドアタッチメント・・広いエリアや、はさむように刺激したい部位に。
ブラシアタッチメント・・密集したブラシで、細かい刺激でケアしたい部位に。
半球形アタッチメント・・肩周りから背中、腰、脚などさまざまな部位に。

付属品半休型アタッチメント、ワイドアタッチメント、ブラシアタッチメント、収納ケース、ベルト寸法(mm)97×46×188質量(g)約630(本体のみ)電源充電式リチウムイオン電池内蔵バッテリー容量(Ah)2200バッテリー電圧(V)11.1充電時間(時間)約4.5バッテリー容量(mAh)2200タイマー約10分内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21221648REG-05RZ
オープン
54,000
59,400(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

理美容」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする