インバータ EFC5610シリーズ オプション:取り付けプレート

インバータ EFC5610シリーズ オプション:取り付けプレート - ボッシュ・レックスロスインバータ EFC5610シリーズ オプション:取り付けプレート - ボッシュ・レックスロス

本製品はインバータ VFC&EFCシリーズ向けのオプション製品です。取り付けプレートは、コントロールキャビネットを開かずにインバータを操作および監視するための制御盤の取り付けに使用します。延長ケーブルは2m、3m、5m を準備しており、最長の操作距離は5mです。
[取り付け方法]
(1) 制御盤のドアに 85mm(横) x 75mm(縦)の穴を開けます。
(2) パネルをインバータから取り外し、プレートに取り付けてください。
(3) パネル延長ケーブルを介してパネルをインバータに接続してください。

ケーブル長(m)別途ケーブルを準備ください内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21189667取り付けプレートFEAM02.1-EANN-NN-NNNN
3,698
4,068(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

インバータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする