曜日別特売

LANケーブル カテゴリ5e

LANケーブル カテゴリ5e - TRUSCOLANケーブル カテゴリ5e - TRUSCOLANケーブル カテゴリ5e - TRUSCOLANケーブル カテゴリ5e - TRUSCOLANケーブル カテゴリ5e - TRUSCOLANケーブル カテゴリ5e - TRUSCOLANケーブル カテゴリ5e - TRUSCOLANケーブル カテゴリ5e - TRUSCO

ケーブル残量が分かるように1mごとにレングスマークが入っています。
コンピュータ線及び電子信号操作用線として使用します。
屋内水平配線網(100MHz)です。
ADSL回線、ISDN回線に対応可能です 。

適合イーサネット:10BASE-T/100BASE-T/1000BASE-T規格CAT5eコネクタ形状なし材質(シース)PVC芯数8導体軟銅線 24AWG伝送帯域(MHz)100内容量1巻
注意
※過度な曲げ及び押さえ、擦れなどの物理的衝撃を与えないこと
※保管時には、湿気の多い場所を避け、ケーブル内の水分が浸透しないこと。
※屋内用の場合、鋪設時の温度(0℃~60℃)、運用時(-20℃~60℃)を遵守すること。
※屋内用と屋外用用途に合わせて使い分けること
全15種類を絞り込む
トラスコ品番
ケーブル長(m)
15種類すべて表示中
注文コード
品番
商品状態
トラスコ品番
質量(kg)
ケーブル長(m)
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21617620TUTP-CAT5E-100BK-261-35093.2ブラック100
10,1308,698
8,698
9,568(税込)
当日出荷
21617629TUTP-CAT5E-100G-261-35163.2グレー100
10,1308,698
8,698
9,568(税込)
翌日出荷
21617638TUTP-CAT5E-100R-261-35223.2レッド100
10,1308,698
8,698
9,568(税込)
翌日出荷
21617647TUTP-CAT5E-100B-261-35033.2ブルー100
10,1308,698
8,698
9,568(税込)
翌日出荷
21617656TUTP-CAT5E-100Y-261-34973.2イエロー100
10,1308,698
8,698
9,568(税込)
翌日出荷
21617665TUTP-CAT5E-100OR-261-35113.2オレンジ100
10,1308,698
8,698
9,568(税込)
翌日出荷
21617674TUTP-CAT5E-100GR-261-35173.2グリーン100
10,1308,698
8,698
9,568(税込)
翌日出荷
21617690TUTP-CAT5E-300BK-261-35009ブラック300
30,09025,980
25,980
28,578(税込)
翌々日出荷
21617699TUTP-CAT5E-300G-261-35029グレー300
30,09025,980
25,980
28,578(税込)
翌々日出荷
21617708TUTP-CAT5E-300R-261-35209レッド300
30,09025,980
25,980
28,578(税込)
翌々日出荷
21617717TUTP-CAT5E-300B-261-35159ブルー300
30,09025,980
25,980
28,578(税込)
翌々日出荷
21617726TUTP-CAT5E-300Y-261-35139イエロー300
30,09025,980
25,980
28,578(税込)
翌々日出荷
21617735TUTP-CAT5E-300OR-261-35089オレンジ300
30,09025,980
25,980
28,578(税込)
翌々日出荷
21617744TUTP-CAT5E-300GR-261-35109グリーン300
30,09025,980
25,980
28,578(税込)
翌日出荷
70971796TUTP-CAT5E-100BK【ワケあり】※理由あり(未使用・パッケージ不良)261-35093.2ブラック100
10,1308,698
6,998
アウトレット
7,698(税込)
当日出荷
返品不可
残り5点です
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする