曜日別特売

ツメ折れ防止LANケーブル(Cat6A対応)

ツメ折れ防止LANケーブル(Cat6A対応) - TRUSCOツメ折れ防止LANケーブル(Cat6A対応) - TRUSCO

折れにくいナイロン製ツメと弾力性に優れたPVC製ツメ折れ防止カバー、性能が見える透明構造ポリカーボネートコネクタの三重構造です。
カテゴリ5eの5.0倍、カテゴリ6の2.0倍の伝送帯域を持つ高性能LANケーブルです。
ケーブル内に十字介在が入っており、信号性同士の電磁波干渉を防ぎ、電気特性を安定させます。

規格CAT6Aコネクタ形状RJ-45ツメ折れ防止コネクタケーブル径(Φmm)6.4爪折れ防止内容量1本
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
質量(g)
ケーブル長(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21608967TLANC6A-0.5-B257-3074ブルー420.5
790
679
747(税込)
当日出荷
21608976TLANC6A-1-B257-3069ブルー681
910
789
868(税込)
当日出荷
メーカー直送
21608985TLANC6A-2-B257-3075ブルー1212
1,290
1,198
1,318(税込)
当日出荷
21608994TLANC6A-3-B257-3071ブルー1763
1,630
1,398
1,538(税込)
当日出荷
21609010TLANC6A-5-B257-3080ブルー2825
2,320
1,998
2,198(税込)
当日出荷
21609019TLANC6A-10-B257-3077ブルー53110
3,550
2,998
3,298(税込)
当日出荷
21609028TLANC6A-0.5-W257-3079ホワイト420.5
790
679
747(税込)
当日出荷
メーカー直送
21609037TLANC6A-1-W257-3072ホワイト681
910
789
868(税込)
当日出荷
メーカー直送
21609046TLANC6A-2-W257-3073ホワイト1212
1,290
1,198
1,318(税込)
当日出荷
メーカー直送
21609055TLANC6A-3-W257-3076ホワイト1763
1,630
1,398
1,538(税込)
当日出荷
メーカー直送
21609064TLANC6A-5-W257-3078ホワイト2825
2,320
1,998
2,198(税込)
当日出荷
メーカー直送
21609080TLANC6A-10-W257-3070ホワイト53110
3,550
2,998
3,298(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする