PATIO PETITE
サハラ・スタッキングチェアⅡ
ひじ掛け付きで座り心地抜群のダイニングチェア。スタッキング可能です。
ナチュラルなアウトドアラタンで屋外に癒しのスペースを。
材質
スチール、人工ラタン(ポリエチレン)
質量(kg)
5.6
肘掛
高さ:64(cm)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
61×90×66
座面高(cm)
43.5
内容量
1台
注意
※完成品でのお届けです。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21240557
-
¥
11,800
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
1
¥
1,200
/
税込
¥
1,320
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません