CAPTAIN STAG
ワイヤー錠150D ホルダー付
ホルダー付きでサドル下にまとめてることができます。。盗難防止に。盗難防止対応のピッキングに強いディンプルキー3本付。
材質
本体:亜鉛合金(カバー:ABS樹脂)、ワイヤー:鉄(カバー:PVCコーティング)
色
ブラック
ワイヤー長(mm)
1500
キー方式
ディンプルキー
太さ(mm)
10
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21230739
Y-4322
¥
1,750
¥
999
¥
1,099
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください