CAPTAIN STAG
ワイヤー錠210S
盗難防止に。盗難防止対応のピッキングに強いディンプルキー3本付。前後車輪とフレーム、サドルをまとめて施錠できます。
材質
本体:亜鉛合金(カバー:ABS樹脂)、ワイヤー:鉄(カバー:PVCコーティング)
色
ブラック
ワイヤー長(mm)
2100
キー方式
ディンプルキー
太さ(mm)
6
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21230800
Y-4325
¥
2,300
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください