CAPTAIN STAG
ダブルループワイヤー 250(延長ワイヤー)
カギ本体に通して延長施錠。ヘルメット、サドル、前後車輪、フレームをまとめて施錠。盗難防止プラス1アイテムとして。
材質
ワイヤー:鉄(PVCコーティング)
色
ブラック
ワイヤー長(mm)
2500
太さ(mm)
4
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21230897
Y-4429
¥
1,300
¥
799
¥
879
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください