MAD MAX(マッドマックス)
ホンダ HAWK3 CB250N スーパーホーク アルフィンカバー 無塗装 ホーク3 HAWKIII
80年代に流行したアルミ製のオールフィンタイプのサイドカバーです。
カスタムアルフィンカバー!愛車のカスタムに!!
無塗装
付属品
取り付けボルト6個付属
適合車種
CB250NZ(79)、CB250NA(スーパーホーク:80~81)、CB400N(ホークIII:79)、CB400D(スーパーホークIII:80~81)
内容量
1セット
注意
※撮影環境上、色調が異なる場合が御座いますので予めご了承下さい。
※また海外輸入品となりますので輸送の際の多少の小キズ等御座います。本体を改造又は分解された場合に関しましては保証の対象外となります。予めご了承下さい。
※パーツの取り付けは、整備士資格所有者、専門知識のあるメカニックが行ってください。
※取り付け中に生じた不具合に関しましてはメーカーにて一切責任を負いかねますので予めご了承の上、よろしくお願いします。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21236235
MM19-0407-01
¥
20,000
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
7日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください