曜日別特売

バイク用 リアボックス トップケース 40L

バイク用 リアボックス トップケース 40L - MAD MAX(マッドマックス)バイク用 リアボックス トップケース 40L - MAD MAX(マッドマックス)バイク用 リアボックス トップケース 40L - MAD MAX(マッドマックス)バイク用 リアボックス トップケース 40L - MAD MAX(マッドマックス)バイク用 リアボックス トップケース 40L - MAD MAX(マッドマックス)バイク用 リアボックス トップケース 40L - MAD MAX(マッドマックス)バイク用 リアボックス トップケース 40L - MAD MAX(マッドマックス)バイク用 リアボックス トップケース 40L - MAD MAX(マッドマックス)
(2件のレビュー)

通勤通学時の必需品!
雨具を入れてたりヘルメットを収納したり用途は様々です。
カラーはブラック、ホワイト、マットブラックの3種類のカラーが御座います。
防水性を考慮した設計ですが、完全防水ではありません。
フルフェイスが1個と小物が入る程度の大きさです。

材質PP(ポリプロピレン)/ABS樹脂質量(kg)正味:約2、総:約2.2内寸法(縦×横×高さ)(mm)約370×約385×約290適合車種汎用外寸法(縦×横×高さ)(mm)約410×約410×約305内容量1セット
注意
※フルフェイスの形状によっては入らない物も御座います。
※撮影環境上、色調が異なる場合が御座いますので予めご了承下さい。
※また海外輸入品となりますので輸送の際の多少の小キズ等御座います。本体を改造又は分解された場合に関しましては保証の対象外となります。予めご了承下さい。
※パーツの取り付けは、整備士資格所有者、専門知識のあるメカニックが行ってください。
※取り付け中に生じた不具合に関しましてはメーカーにて一切責任を負いかねますので予めご了承の上、よろしくお願いします。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21236628MM18-40L-BKブラック
3,000
2,998
3,298(税込)
5日以内出荷
21236637MM18-40L-WHホワイト
3,000
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 21236628
2026-03-21
用途: スクーター専用
その他業種

割引で購入できたので待ちましたが、
値段相応です!
鍵まで付いていて文句もないですが、
構造を知ると簡単に開けられますので、
貴重品を入れて長時間の放置は止めておいた方がよいと思います。
また、ジェットヘルは入りますが、
フルフェイスは工夫しても無理かと思います!

対象商品 : 21236628
2023-05-19
用途: 原付へのボックス取り付け

この商品は、直接バイクの荷台へ取り付けるタイプです。
簡単に取り外せるタイプだと盗難の恐れがあると思いこの商品を購入しました。
質感も良く、良い商品です。
しかし、課題もあります。それは、
ボックスの底には様々な荷台へ対応するために18カ所の穴が開けられています。
最終的には4カ所の穴しか使用しません。
つまり、14カ所は何らかの方法で穴をふさがなければ湿気はもちろん、虫の侵入もあり得ます。
私は、車のチューブを幅3cmぐらいのひも3mを100円ショップで購入し、穴の形に合わせて切りました。それをゴムボンドで貼り密閉性を高めました。
ボルトを通す4カ所の穴にもゴムを貼り、切れ目を入れました。
取り付けは簡単ですが、不要な穴を防ぐ対策が必要なので星4つとしました。

3が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

外装系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする