曜日別特売

アルミホイール クリーン&コート・マグナショット

アルミホイール クリーン&コート・マグナショット - カーメイト

ブレーキダストを化学のチカラで強力除去。

用途自動車アルミホイールの洗浄、保護用成分チオグリコール酸アンモニウム、非イオン系界面活性剤、シリコーン質量(g)610タイプ水溶性寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)113×50×240液性中性危険物の類別非危険物内容量1本
注意
※用途以外に使用しない。
※通期のいい所で使用する。
※ボディ・バンパーなどアルミホイール以外の場所には使用しない。もしかかってしまった場合は、直ぐに水で洗い流す。
※ホイールナットやセンターキャップは洗浄液が溜まりやすく、洗浄後も液ダレすることがあるので水で充分に洗い流す。
※シミの原因となるので、炎天下やホイールが熱い時に使用したり、塗布したまま放置しない。
※シミになるので、衣服等に付着しないように注意する。
※使用後は石けんで手をよく洗う。
※吸入飲用不可 人体に害があるので飲まない。
※吸入すると害があるので通気のよい所で使用する。
※皮フの弱い人は、かぶれる恐れがあるので保護手袋を使用する。
※子供の手の届く所に置かない。
※万一飲込んだ場合、無理に吐出させずに医師の診察を受ける。
※誤って目に入った場合や顔等に付着した場合は、直ちに清水で充分洗浄する。
※使用中気分が悪くなった場合は、直ちに使用を中止し、通気の良い所で安静にする。
※上記の応急処置を行っても状態が回復しない場合は医師の診察を受ける。
※保管の際は、子供の手の届く所や、直射日光の当たる所、温度が40℃以上の所、凍結する所には置かない。
※容器は密閉し、ノズルを「OFF」にして、液もれを防ぐため立てた状態で保管する。
※廃棄の際は中身を使い切ってから廃棄する。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21339826PS62
オープン
999
1,099(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タイヤ/ホイールクリーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする