LEDフォグランプバー【SIBERIA DR LED BAR 8】

LEDフォグランプバー【SIBERIA DR LED BAR 8】 Strands LEDフォグランプバー【SIBERIA DR LED BAR 8】 Strands LEDフォグランプバー【SIBERIA DR LED BAR 8】 Strands LEDフォグランプバー【SIBERIA DR LED BAR 8】 Strands LEDフォグランプバー【SIBERIA DR LED BAR 8】 Strands LEDフォグランプバー【SIBERIA DR LED BAR 8】 Strands LEDフォグランプバー【SIBERIA DR LED BAR 8】 Strands

STRANDS製の最高峰のバータイプのフォグランプです。
ポジション機能が付いており、白またはアンバーから選択する事が可能で、フォグランプ未使用時でも非常に目立つ事が可能となります。

用途電装パーツ/車高灯 電圧(V)12/24 消費電力(W)28 レンズ色クリア 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)205×76×71.6 LED色ホワイト/アンバー 照射モード4800 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
21341339 809179
オープン
36,980
40,678 (税込)
7日以内出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トラック電装」にはこんなカテゴリがあります

シェアする