BATTLAX ADVENTURECROSS AX41

BATTLAX ADVENTURECROSS AX41 - BRIDGESTONE(ブリヂストン)BATTLAX ADVENTURECROSS AX41 - BRIDGESTONE(ブリヂストン)BATTLAX ADVENTURECROSS AX41 - BRIDGESTONE(ブリヂストン)BATTLAX ADVENTURECROSS AX41 - BRIDGESTONE(ブリヂストン)BATTLAX ADVENTURECROSS AX41 - BRIDGESTONE(ブリヂストン)BATTLAX ADVENTURECROSS AX41 - BRIDGESTONE(ブリヂストン)BATTLAX ADVENTURECROSS AX41 - BRIDGESTONE(ブリヂストン)BATTLAX ADVENTURECROSS AX41 - BRIDGESTONE(ブリヂストン)

街中から心はずむアドベンチャー
冒険心をくすぐるワイルドアーバンデザイン。
アドベンチャーバイクとマッチするブロック基調のパタンを実現。
ウェット路面におけるトラクション、ブレーキングが向上。
急な天候変化時でもより安心・安全を追求。
ドライ路面では十分な直進安定性を確保し、快適なアドベンチャーの旅へ。
こんなお客様におすすめ
アドベンチャー系バイクにお乗りで、オンロードツーリングを楽しまれるお客様
よりオフテイストなビジュアルを重視するお客様

用途タイヤ・足回り内容量1本
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。
※新しいタイヤを装着して走行される際には、特にご使用の車輌におけるタイヤの特性・性能に慣れていただくために、急制動や急発進、無理なコーナリングを避け、初めの100kmは、安全に留意して走行してください。
※高性能モーターサイクル用タイヤは、低温下において、衝撃を与えたり、変形させることにより、トレッド部にひび割れが生じる恐れがあります。タイヤの保管・取扱いには、十分注意してください。
※特に低温下においては、タイヤが温まるまで走行には十分注意してください。
※タイヤの空気圧は、走行前の冷えている時に、車輌メーカーの指定空気圧に調整ください。空気圧に過不足があると、タイヤが損傷したり、事故につながる恐れがあります。
※走行時及び走行後は熱によって空気圧が高くなりますが、決して抜かないでください。
※サーキット(オンロード用タイヤ)や林道(トレール用タイヤ)などでスポーツ走行を楽しむときは、その走行条件に合った空気圧に調整ください。詳しくは販売店にご相談ください。
※走行中に操縦不安定又は異常な音及び振動を感じた時は、すみやかに安全な場所に停車して、車輌及びタイヤを点検してください。外観上、異常がなくても、早期に専門店へ点検を依頼してください。
※急発進、急加速、急旋回及び急停止は危険ですので避けてください。
※特に、湿潤路、積雪及び凍結路は、滑りやすく、事故になる恐れがあるため、急カーブでは減速するなど、道路状況に応じた適切な運転をしてください。
※タイヤを傷つける恐れがあるので、道路の縁石等にタイヤの側面を接触させたり、道路上の凹みや突起物の乗り越しなどは避けてください。
※走行中は、常に走行速度に応じた車間距離を確保してください。特に、湿潤路、積雪路及び凍結路走行時は充分な車間距離を確保してください。
※タイヤのタイプやサイズを変更した場合は、タイヤの運動性能が変化するので、慣れるまでは走行速度等に注意して運転してください。
※安全走行を確保する為、タイヤ点検時に合わせて、ホイールバルブも劣化、亀裂が無いことを点検してください。ホイールバルブに劣化、亀裂がある場合は販売店にご相談ください。
※また、バルブキャップをしっかり締め付けているかどうかも確認してください。
※すり減ったタイヤは、運動性能が低下したり、濡れた路面でスリップしやすくなるなど危険です。残り溝が0.8mm未満、すなわちスリップサインがあらわれているタイヤは使用できません。
※新品タイヤとお取り換えください。尚、車輌メーカーが0.8mm以上の溝限界を示している場合は、その指示に従ってください。
※瞬間パンク修理材又はタイヤ艶出し剤等で、タイヤに劣化等有害な影響を及ぼすものは使用しないでください。
※「USE TUBE ON TUBE TYPE RIM」という刻印がサイドウォールにあるものに限り、適切なチューブを入れることでチューブタイプリムに装着可能です。
28件中 128各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイヤサイズ
パターン
標準リム幅(inch)
リム径(inch)
速度記号/荷重表示
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21345469MCR05939110/80R19AT412.51959V
オープン
20,980
23,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
41536304MCS01436100/90-19 57Q TLAX412.51957Q
オープン
18,980
20,878(税込)
翌々日出荷
返品不可
地域運賃
54056599MCS01450100/90-18AX412.51856P
オープン
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
21345478MCR05940120/70R19AT413.51960V
オープン
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
41536313MCS01437110/80B19 59Q TLAX412.51959Q
オープン
21,980
24,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
地域運賃
54056608MCS0145190/100-19AX412.151955P
オープン
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
21345487MCR05941150/70R17AT414.251769V
オープン
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
41536329MCS01438120/70B19 60Q TLAX413.51960Q
オープン
21,980
24,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
地域運賃
54056617MCS014522.75-21AX411.852145P
オープン
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
21345496MCR05942170/60R17AT414.51772V
オープン
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
54056626MCS0144980/100-21AX411.852151P
オープン
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
41536338MXS0143990/90-21 54Q TLAX412.152154Q
オープン
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
地域運賃
21345505MCR05943150/70R18AT414.251870V
オープン
34,980
38,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
41536347MCS01444130/80B17 65Q TLAX4131765Q
オープン
18,980
20,878(税込)
翌々日出荷
返品不可
地域運賃
54056635MCS01455120/90-16AX412.751663P
オープン
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
21345514MCR05945130/80R17AT4131765H
オープン
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
41536356MCS01440140/80B17 69Q TLAX413.51769Q
オープン
24,980
27,478(税込)
11日以内出荷
返品不可
地域運賃
54056644MCS01459120/90-17AX412.751764P
オープン
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
54056653MCS01457130/80-17AX4131765P
オープン
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
21345530MCS0158490/90-21AT412.152154V
オープン
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
41536374MCS01442170/60B17 72Q TLAX414.51772Q
オープン
25,980
28,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
地域運賃
54056669MCS014614.00-18AX412.151864P
オープン
21,980
24,178(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年3月25日
41536383MCS01443150/70B18 70Q TJAX414.251870Q
オープン
28,980
31,878(税込)
翌々日出荷
返品不可
地域運賃
54056678MCS014624.10-18AX412.151859P
オープン
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
54056687MCS01454120/80-18AX412.751862P
オープン
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
54056696MCS01458120/90-18AX412.751865P
オープン
21,980
24,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
54056705MCS01456130/80-18AX4131866P
オープン
21,980
24,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
41536365MCS01441150/70B17 69Q TLAX414.251769Q
オープン
24,980
27,478(税込)
欠品中
返品不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タイヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする