曜日別特売

BATTLAX SPORT TOURING T32

BATTLAX SPORT TOURING T32 - BRIDGESTONE(ブリヂストン)BATTLAX SPORT TOURING T32 - BRIDGESTONE(ブリヂストン)BATTLAX SPORT TOURING T32 - BRIDGESTONE(ブリヂストン)BATTLAX SPORT TOURING T32 - BRIDGESTONE(ブリヂストン)

あらゆる路面に対応する理想のスポーツツーリングラジアル
「BATTLAX」で初搭載のパルスグルーブが雨の走りを変える
まるで脈を打つかのようなデザインのパルスグルーブ。水の流速が上がりウェット性能が格段に向上した。この安心感は大きい。
さらに素直なハンドリングで扱いやすさも向上。もちろんドライ路面でも安定した性能を誇る。
天候や路面に左右されず景色を、空気を、走りを堪能する。
いつでも何処へでも「走りたい」と言う気持ちにさせてくれるのがSPORT TOURING T32だ。
こんなお客様におすすめ
ツーリングバイク/タイヤでワインディングを楽しみたいお客様に
スーパースポーツバイクでもツーリングタイヤを装着して楽しく走りたいお客様に
高いウェット性能をお求めのお客様に
出先やツーリング中の急な雨でも安心感をもって走りたいお客様に

用途タイヤ・足回りパターンT32商品タイプTL内容量1本
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。
※新しいタイヤを装着して走行される際には、特にご使用の車輌におけるタイヤの特性・性能に慣れていただくために、急制動や急発進、無理なコーナリングを避け、初めの100kmは、安全に留意して走行してください。
※高性能モーターサイクル用タイヤは、低温下において、衝撃を与えたり、変形させることにより、トレッド部にひび割れが生じる恐れがあります。タイヤの保管・取扱いには、十分注意してください。
※特に低温下においては、タイヤが温まるまで走行には十分注意してください。
※タイヤの空気圧は、走行前の冷えている時に、車輌メーカーの指定空気圧に調整ください。空気圧に過不足があると、タイヤが損傷したり、事故につながる恐れがあります。
※走行時及び走行後は熱によって空気圧が高くなりますが、決して抜かないでください。
※サーキット(オンロード用タイヤ)や林道(トレール用タイヤ)などでスポーツ走行を楽しむときは、その走行条件に合った空気圧に調整ください。詳しくは販売店にご相談ください。
※走行中に操縦不安定又は異常な音及び振動を感じた時は、すみやかに安全な場所に停車して、車輌及びタイヤを点検してください。外観上、異常がなくても、早期に専門店へ点検を依頼してください。
※急発進、急加速、急旋回及び急停止は危険ですので避けてください。
※特に、湿潤路、積雪及び凍結路は、滑りやすく、事故になる恐れがあるため、急カーブでは減速するなど、道路状況に応じた適切な運転をしてください。
※タイヤを傷つける恐れがあるので、道路の縁石等にタイヤの側面を接触させたり、道路上の凹みや突起物の乗り越しなどは避けてください。
※走行中は、常に走行速度に応じた車間距離を確保してください。特に、湿潤路、積雪路及び凍結路走行時は充分な車間距離を確保してください。
※タイヤのタイプやサイズを変更した場合は、タイヤの運動性能が変化するので、慣れるまでは走行速度等に注意して運転してください。
※安全走行を確保する為、タイヤ点検時に合わせて、ホイールバルブも劣化、亀裂が無いことを点検してください。ホイールバルブに劣化、亀裂がある場合は販売店にご相談ください。
※また、バルブキャップをしっかり締め付けているかどうかも確認してください。
※すり減ったタイヤは、運動性能が低下したり、濡れた路面でスリップしやすくなるなど危険です。残り溝が0.8mm未満、すなわちスリップサインがあらわれているタイヤは使用できません。
※新品タイヤとお取り換えください。尚、車輌メーカーが0.8mm以上の溝限界を示している場合は、その指示に従ってください。
※瞬間パンク修理材又はタイヤ艶出し剤等で、タイヤに劣化等有害な影響を及ぼすものは使用しないでください。
22件中 122各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイヤサイズ
標準リム幅(inch)
タイヤ幅(mm)
リム径(inch)
速度記号/荷重表示
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21345740MCR05868110/70ZR1731101754W
オープン
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
21345907MCR05885120/70ZR173.51201758W
オープン
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
21345749MCR05869120/60ZR173.51201755W
オープン
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
21345916MCR05886120/70ZR183.51201859W
オープン
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
21345758MCR05870120/70ZR173.51201758W
オープン
24,980
27,478(税込)
10日以内出荷
返品不可
21345925MCR05887170/60ZR174.51701772W
オープン
36,980
40,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
21345767MCR05871110/80 R192.51101959V
オープン
26,980
29,678(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年4月下旬
21345934MCR05888180/55ZR175.51801773W
オープン
37,980
41,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
21345776MCR05872120/70ZR183.51201859W
オープン
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
21345950MCR05889190/55ZR1761901775W
オープン
38,980
42,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
21345785MCR05873120/70ZR193.51201960W
オープン
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
21345794MCR05874110/80ZR182.51101858W
オープン
26,980
29,678(税込)
8日以内出荷
返品不可
21345810MCR05875110/80 R182.51101858V
オープン
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
21345819MCR05876140/70 R1841401867V
オープン
28,980
31,878(税込)
8日以内出荷
返品不可
21345828MCR05877150/70ZR1741501769W
オープン
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
21345837MCR05878160/60ZR174.51601769W
オープン
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
21345846MCR05879160/60ZR184.51601870W
オープン
36,980
40,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
21345855MCR05880170/60ZR174.51701772W
オープン
35,980
39,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
21345864MCR05881160/70ZR174.51601773W
オープン
34,980
38,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
21345880MCR05882180/55ZR175.51801773W
オープン
36,980
40,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
21345889MCR05883190/50ZR1761901773W
オープン
37,980
41,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
21345898MCR05884190/55ZR1761901775W
オープン
38,980
42,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タイヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする