トライメイト
Micro HDMI to HDMI 変換ケーブル
マイクロHDMIからHDMIに変換が可能です。
用途
HDMI入力端子(Type A)付きの機器とマイクロHDMI出力端子(Type D)を持つ機器の接続として
色
ブラック
オス形状
Micro HDMI/HDMI
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(g)
ケーブル長(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21371204
TR-HDC002-1
40
1
オープン
¥
899
¥
989
(税込)
当日出荷
21371220
TR-HDC002-2
60
2
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください