曜日別特売

床金物 押え金物 真鍮製への字押え

床金物 押え金物 真鍮製への字押え - ASSIST(アシスト)[建材・エクステリア]床金物 押え金物 真鍮製への字押え - ASSIST(アシスト)[建材・エクステリア]床金物 押え金物 真鍮製への字押え - ASSIST(アシスト)[建材・エクステリア]床金物 押え金物 真鍮製への字押え - ASSIST(アシスト)[建材・エクステリア]

真鍮の光沢が高級感のある仕上がりに。(光沢感を保つためには、日常のお手入れが必要となります)
真鍮はやわらかい・傷つきやすい変色(くすみ)しやすい性質を持っていますが、くすむ性質を活かしアンティーク風にも。
目立ちすぎず、さりげないアクセントに。

用途塩ビタイル・長尺シートなど薄手の床材に最適な押さえ金物材質真鍮製長さ(m)2仕上磨き内容量1本(2m)
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※真鍮商品は納期がかかる商品の為、10本を超える(数量が多い)場合は7日以上の納期が必要となります。お問合せください。
※商品の磨き仕上げ以外の部分は、真鍮素地のままとなります。
※性質上やわらかく傷つきやすい為、取扱注意。運送時の状況によっては、細かなキズが付く場合がございます。
※性質上、酸化や湿気により変色(くすみ)しやすくなっております。取付けの際には軍手等をご使用ください。
※光沢感をある程度保つためには、日常のお手入れが必要です。水拭きは絶対にしないでください。
(1)金属クリーナーを乾いた布に付ける (2)金材を軽くこする (3)乾いた布で拭き取る
※運送時の状況によっては、一部くすみが出始めている場合がございます。日常のお手入れと同じ方法でくすんだ部分を磨いてください。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
穴の有無
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2137511520-121 穴無穴無
11,600
7,498
8,248(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
2137512420-121 穴明穴有
12,100
7,998
8,798(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
2137514020-122 穴無穴無
14,200
8,998
9,898(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
2137514920-122 穴明穴有
14,700
9,498
10,448(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥800/税込¥880
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥5,000/税込¥5,500
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥5,000/税込¥5,500
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥5,000/税込¥5,500

※出荷元が同じ場合、運賃総額が下がることがあります。金額は、ご注文内容確認画面にてご確認ください。

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

内装資材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする