曜日別特売
モノタロウ

撥水ワイパー替えゴム

撥水ワイパー替えゴム - モノタロウ撥水ワイパー替えゴム - モノタロウ撥水ワイパー替えゴム - モノタロウ撥水ワイパー替えゴム - モノタロウ撥水ワイパー替えゴム - モノタロウ撥水ワイパー替えゴム - モノタロウ撥水ワイパー替えゴム - モノタロウ撥水ワイパー替えゴム - モノタロウ
(260件のレビュー)

シリコン配合の撥水ワイパーの替えゴム
300mm~700mmと幅広いラインナップ
グラファイト加工+シリコンコーティング効果により、装着時に乾いたガラスを乾拭きすることで撥水膜を形成することが可能です。
さらに既に撥水処理されているガラス面の撥水膜消耗に対し、シリコンのポリマー作用により撥水膜を修復する効果があります。

用途トーナメントワイパーの替えゴムとして適合乗用車用タイプ板バネ付材質(ゴム)シリコン材質(板バネ)ステンレス商品タイプ撥水
注意
※自動車整備工場、ガソリンスタンド等、専門スタッフによる交換をお願い致します。
※自動車用のワイパーとして以外では使用しないでください。
※ワイパー取り付けの際は、必ずウィンドガラス面に付着している油膜・異物・汚れを完全に拭き取って下さい。
※撥水効果を発揮するためにはワイパーを乾拭き状態で作動させてください。
※ガラスに油膜が付いていると新しいワイパーでも拭きが悪くなります。
※交換時、ゴムに付着しているコーティング剤などにより、手が黒く汚れる恐れがありますのでご注意ください。
※細かい石など異物が付いたままワイパーを作動させるとガラスに傷が付く恐れがあります。
※ワイパーゴムにはガソリン、シンナー、油脂類は付けないでください。ラバーリップ部の変形、劣化の原因となります。
※ワイパーは消耗品ですので半年、または年1回の点検交換をおすすめいたします。
※ガラス面のコーティング剤との相性や、ワイパーゴム劣化程度などにより曇りやすくなる場合がございます。
※長さは呼び寸法になります。実際の商品は約3~10mm程度の誤差があります。
※ゴムをカットしてのご使用は出来ません。
※品番ごとに断面の形状が異なる場合がありますが製造工程によるもので不良品ではございません。
※ゴムの表面に白い粉や油分が発生する場合があります。ブルーム・ブリード現象と呼ばれ、使用上の問題は無く、不良ではございません。気になる場合は、乾いた布などで表面を拭き上げてください。
29件中 129各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
幅(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
23983130-1本3006
359
395(税込)
当日出荷
1年間返品保証
23983139-1本3256
359
395(税込)
当日出荷
1年間返品保証
23983148-1本3506
359
395(税込)
当日出荷
1年間返品保証
23983157-1本3756
359
395(税込)
当日出荷
1年間返品保証
23983166-1本4006
369
406(税込)
当日出荷
1年間返品保証
23983175-1本4256
389
428(税込)
当日出荷
1年間返品保証
23983184-1本4506
399
439(税込)
当日出荷
1年間返品保証
23983200-1本4756
409
450(税込)
当日出荷
1年間返品保証
23983209-1本5006
429
472(税込)
当日出荷
1年間返品保証
23983218-1本5256
439
483(税込)
当日出荷
1年間返品保証
23983227-1本5506
459
505(税込)
当日出荷
1年間返品保証
23983236-1本5508
529
582(税込)
当日出荷
1年間返品保証
23983245-1本6008
529
582(税込)
当日出荷
1年間返品保証
23983254-1本6508
559
615(税込)
当日出荷
1年間返品保証
23983270-1本7008
579
637(税込)
当日出荷
1年間返品保証
20091316-1箱(10本)3006
3,398
3,738(税込)
当日出荷
1年間返品保証
20091341-1箱(10本)3506
3,398
3,738(税込)
当日出荷
1年間返品保証
20091350-1箱(10本)3756
3,398
3,738(税込)
当日出荷
1年間返品保証
20091359-1箱(10本)4006
3,498
3,848(税込)
当日出荷
1年間返品保証
20091368-1箱(10本)4256
3,698
4,068(税込)
当日出荷
1年間返品保証
20091377-1箱(10本)4506
3,798
4,178(税込)
当日出荷
1年間返品保証
20091386-1箱(10本)4756
3,898
4,288(税込)
当日出荷
1年間返品保証
20091395-1箱(10本)5006
4,098
4,508(税込)
当日出荷
1年間返品保証
20091411-1箱(10本)5256
4,198
4,618(税込)
当日出荷
1年間返品保証
20091420-1箱(10本)5506
4,398
4,838(税込)
当日出荷
1年間返品保証
20091429-1箱(10本)5508
4,998
5,498(税込)
当日出荷
1年間返品保証
20091438-1箱(10本)6008
4,998
5,498(税込)
当日出荷
1年間返品保証
20091447-1箱(10本)6508
5,298
5,828(税込)
当日出荷
1年間返品保証
20091456-1箱(10本)7008
5,498
6,048(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:260
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-01-16
用途: 自動車のワイパー取り換え
その他業種

ふき取り性能は問題なく、ビビりもありません。2022年2月に交換したこのワイパーが現在もへたりなどの症状を見せておらず、寿命が長いように感じます。
良い商品だと思います。
なお、タフトのリアワイパーに適合する275cmもラインナップしてくれるとありがたいです。

1が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。今後の商品開発の参考にさせていただきます。

対象商品 : 23983148
2025-12-05
用途: ワイパーゴム交換

某有名なメーカーの物と変わりなく使用出来ます。
パッケージもちゃんと箱に入ってるので、変形する確率も下がります。
取り付けもカチッと決まりました。
あとは耐久性ですかね。
またリピートして使おうと思います。

4が参考にしています
対象商品 : 23983130
2026-02-28
用途: メンテナンス

mk32sのリアワイパーに使用しました。
普段はワイパーブレード毎に交換するのですがmk32sのリアワイパーは樹脂ブレードなので今後のラインナップを期待します。

2026-01-07
用途: 自動車用の交換用ワイパーゴムとして

フロントガラスに撥水処理をしたので、今まで使っていたのがすじが張ってきたので交換するのに撥水ワイパーを使ってみた。今のところ雨水のふき取りはきれいに吹き取れます。撥水効果も今のところ良く効いています。どこまでもつかわかりませんが今のところは満足できます。

2026-03-07
用途: 車のメンテナンス
佐藤

リアウインドウのワイパーゴムが劣化してふき取りが悪くなり ゴムだけ
交換しました 作業も簡単で 視界もよくなりました

対象商品 : 23983175
2026-01-07
用途: 自動車用の交換用ワイパーゴムとして

フロントガラスに撥水処理をしたので、今まで使っていたのがすじが張ってきたので交換するのに撥水ワイパーを使ってみた。今のところ雨水のふき取りはきれいに吹き取れます。撥水効果も今のところ良く効いています。どこまでもつかわかりませんが今のところは満足できます。

対象商品 : 23983130
2026-03-08
用途: トラクターと軽自動車のワイパーゴム交換
農・林・水産業

キャビン付きのトラクターと軽自動車のフロントリヤワイパーゴム交換、拭き取り良好

2026-02-11
用途: 自家用車のメンテナンス
弥右衛門農・林・水産業

初めて使用した。ふき取り良好。後は耐久性を確認する。コスパ評価は1年ぐらい使えれば十分。 交換動機・・ワックスがけ後に黒い筋があったり、ふき取りむらがあったりしたため

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワイパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする