曜日別特売
- 撥水ワイパー替えゴム モノタロウ 20091456

 

- 撥水ワイパー替えゴム モノタロウ 20091456
- 撥水ワイパー替えゴム モノタロウ 20091456
- 撥水ワイパー替えゴム モノタロウ 20091456
- 撥水ワイパー替えゴム モノタロウ 20091456
- 撥水ワイパー替えゴム モノタロウ 20091456
- 撥水ワイパー替えゴム モノタロウ 20091456
- 撥水ワイパー替えゴム モノタロウ 20091456
- 撥水ワイパー替えゴム モノタロウ 20091456
モノタロウ

撥水ワイパー替えゴム

(336件のレビュー)
当日出荷1年間返品保証当日出荷とは
内容量1箱(10本)
長さ(mm)700
幅(mm)8
内容量1箱(10本)注文コード20091456品番-
販売価格(税込)¥6,048
販売価格(税別)
¥5,498
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

シリコン配合の撥水ワイパーの替えゴム
300mm~700mmと幅広いラインナップ
グラファイト加工+シリコンコーティング効果により、装着時に乾いたガラスを乾拭きすることで撥水膜を形成することが可能です。
さらに既に撥水処理されているガラス面の撥水膜消耗に対し、シリコンのポリマー作用により撥水膜を修復する効果があります。

用途
トーナメントワイパーの替えゴムとして
長さ(mm)
700
幅(mm)
8
適合
乗用車用
タイプ
板バネ付
材質(ゴム)
シリコン
材質(板バネ)
ステンレス
商品タイプ
撥水
販売区分
業務用
注意
※自動車整備工場、ガソリンスタンド等、専門スタッフによる交換をお願い致します。
※自動車用のワイパーとして以外では使用しないでください。
※ワイパー取り付けの際は、必ずウィンドガラス面に付着している油膜・異物・汚れを完全に拭き取って下さい。
※撥水効果を発揮するためにはワイパーを乾拭き状態で作動させてください。
※ガラスに油膜が付いていると新しいワイパーでも拭きが悪くなります。
※交換時、ゴムに付着しているコーティング剤などにより、手が黒く汚れる恐れがありますのでご注意ください。
※細かい石など異物が付いたままワイパーを作動させるとガラスに傷が付く恐れがあります。
※ワイパーゴムにはガソリン、シンナー、油脂類は付けないでください。ラバーリップ部の変形、劣化の原因となります。
※ワイパーは消耗品ですので半年、または年1回の点検交換をおすすめいたします。
※ガラス面のコーティング剤との相性や、ワイパーゴム劣化程度などにより曇りやすくなる場合がございます。
※長さは呼び寸法になります。実際の商品は約3~10mm程度の誤差があります。
※ゴムをカットしてのご使用は出来ません。
※品番ごとに断面の形状が異なる場合がありますが製造工程によるもので不良品ではございません。
※ゴムの表面に白い粉や油分が発生する場合があります。ブルーム・ブリード現象と呼ばれ、使用上の問題は無く、不良ではございません。気になる場合は、乾いた布などで表面を拭き上げてください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:336 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 23983236
2026-10-27
用途: ハイエースのメンテナンス
自動車・二輪車・自転車関連業

安いのを買うとゴム部分しかなかったりするのですが、こちらで購入するとちゃんと金属プレート入りで安心して利用できます。

2026-10-26
用途: 試せばわかる

撥水加工するほどの車(作業車)ではないので使ってみましたが、普通に使用している間に撥水加工したような雨のはじき方をするようになりました。リピート、すべての車に取り付けました。

対象商品 : 23983270
2026-07-30
用途: 自家用車の替えゴム
卸売・小売業

いい感じです。
ヴィッツ、フロントガラスのワイパーが一つのタイプです。
ガイドの鉄板は使い回しました。
純正品はガラス窓のカーブに沿って鉄板も曲げてありますが、この替えゴムは一直線です。
新品を曲げるよりも既存の板を使うほうが早くて簡単でした。

1人が参考にしています
対象商品 : 23983148
2026-10-16
用途: ワイパー交換
その他業種

家のクルマのワイパーが劣化してきたので、こちらのワイパーを試してみた。
こちらの製品には撥水剤がワイパーに塗ってあるようで、
以前はコロコロ(ガラス用撥水剤)を塗っていたが、塗る必要無くなった。

対象商品 : 20091411
2026-10-26
用途: ワイパ-交換
水永鉄工所 様

ワイパーがビビッていたので撥水に交換しましたね。ビビりも無くなり撥水も出来て満足してます。

対象商品 : 23983166
2026-10-26
用途: メンテナンス

今回、初めて撥水タイプへ変更しました。ビビリも無く視界良好です。リピ予定です!

2026-10-13
用途: 使用している車のワイパー交換
自動車・二輪車・自転車関連業

リーズナブルなので気になったらすぐ変えられるのが良いですね
雨の日の視界は、ワイパーで大分変わるので重宝しています。

対象商品 : 23983130
2026-10-26
用途: 自動車にて

ゴムが柔らかく、雨のキレが良く、視界が良好です。コスパが最高です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワイパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする