紙パック式クリーナー
軽量・コンパクト構造で持ち運びがラクラク。
軽くて小さいのに強烈パワーを発揮します。
空気の力できれいに。
[パワフルエアーヘッド]
付属品すき間用吸口、 パックフィルター:P-110F×1枚
質量(kg)2.7
タイプ紙パック式
消費電力(W)1170~約240
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)351×236×202
コード長さ(m)5
吸込仕事率(W)600~約100
フィルターEパックフィルター(抗菌加工)、抗菌フィルター、ウレタンフィルター
機能クルッとヘッド、ペタリンコ構造、前・左右きわ取り、回転ブラシ、ワンタッチ着脱、水洗い対応、エアー駆動方式
ヘッド形状パワフルエアーヘッド
運転音(dB)66~約60
ヘッド幅(mm)約250
集じん量(L)1.3
内容量1台