カテゴリー6e LANケーブル

カテゴリー6e LANケーブル - グリーンハウス

カテゴリー6e対応LANケーブル(ストレートタイプ)、高速10ギガビットモデル

規格10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T/1000BASE-TX対応コネクタ形状RJ45ケーブルより線、ストレート結線RoHS指令(10物質対応)対応内容量1本
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(m)
ケーブル長(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21440608GH-CBE6EB-10M1010
オープン
1,698
1,868(税込)
4日以内出荷
返品不可
21440617GH-CBE6EB-5M55
オープン
1,098
1,208(税込)
7日以内出荷
返品不可
21440635GH-CBE6EB-2M22
オープン
709
780(税込)
5日以内出荷
返品不可
21440644GH-CBE6EB-1M11
オープン
609
670(税込)
5日以内出荷
返品不可
21440626GH-CBE6EB-3M33
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする