グリーンハウス
カテゴリー6 LANケーブル
カテゴリー6対応LANケーブル(ストレートタイプ)、フラットケーブルの高速10ギガビットモデル。
規格
カテゴリー6(10BASE-T / 100BASE-TX / 1000BASE-T / 1000BASE-TX 対応)
コネクタ形状
RJ45
ケーブル
より線、ストレート結線
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1本
全18種類を絞り込む
色
アイボリー
ブラウン
ブラック
長さ(m)
選択してください
1
3
5
7
10
15
18種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
色
長さ(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21440714
GH-CBESF6-1M
アイボリー
1
¥
629
¥
509
¥
560
(税込)
9日以内出荷
返品不可
21440730
GH-CBESF6-3M
アイボリー
3
¥
829
¥
669
¥
736
(税込)
5日以内出荷
返品不可
21440739
GH-CBESF6-5M
アイボリー
5
¥
1,200
¥
969
¥
1,066
(税込)
9日以内出荷
返品不可
21440748
GH-CBESF6-7M
アイボリー
7
¥
1,629
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
9日以内出荷
返品不可
21440757
GH-CBESF6-10M
アイボリー
10
¥
2,200
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
21440775
GH-CBESF6-1MBK
ブラック
1
¥
629
¥
509
¥
560
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年4月13日
21440784
GH-CBESF6-3MBK
ブラック
3
¥
829
¥
669
¥
736
(税込)
5日以内出荷
返品不可
21440809
GH-CBESF6-7MBK
ブラック
7
¥
1,629
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
9日以内出荷
返品不可
21440818
GH-CBESF6-10MBK
ブラック
10
¥
2,200
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
21440836
GH-CBESF6-1MBW
ブラウン
1
¥
629
¥
509
¥
560
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年5月上旬
21440845
GH-CBESF6-3MBW
ブラウン
3
¥
829
¥
669
¥
736
(税込)
4日以内出荷
返品不可
21440870
GH-CBESF6-7MBW
ブラウン
7
¥
1,629
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
9日以内出荷
返品不可
21440766
GH-CBESF6-15M
アイボリー
15
¥
2,700
取扱い終了
返品不可
21440800
GH-CBESF6-5MBK
ブラック
5
¥
1,200
取扱い終了
返品不可
21440827
GH-CBESF6-15MBK
ブラック
15
¥
2,700
取扱い終了
返品不可
21440854
GH-CBESF6-5MBW
ブラウン
5
¥
1,200
取扱い終了
返品不可
21440879
GH-CBESF6-10MBW
ブラウン
10
¥
2,200
取扱い終了
返品不可
21440888
GH-CBESF6-15MBW
ブラウン
15
¥
2,700
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください