フルリモコンフロアー扇風機

フルリモコンフロアー扇風機 TEKNOS

大きな羽根・ハイポジションで、広いお部屋で大活躍
40cmフルリモコンフロアー扇風機

用途148cmの高さでリビングなどに 仕様デジタル表示、リズム風、フラットガード ホワイト ハネ径(cm)40 羽根枚数5 本体質量(kg)約5.9 モーターAC 消費電力(W)(50/60Hz)52/55 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約450×400×1250~1480 風量調整風量3段階切替 首振り左右首振り タイマー機能8時間切りタイマー 内容量1台
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
21446786 KI-F535R
オープン
 
 
取扱い終了

お客様組立品
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
21446786 KI-F535R 64199277 KI-F536R KI-F536R 40cmフルリモコンフロアー扇風機 TEKNOS 64199277 40cmフルリモコンフロアー扇風機 TEKNOS 1台 7,798 税込8,578 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「小型扇風機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする