耐水性2色表示式無接点オートスイッチ/ 直接取付タイプ

耐水性2色表示式無接点オートスイッチ/ 直接取付タイプ - SMC耐水性2色表示式無接点オートスイッチ/ 直接取付タイプ - SMC耐水性2色表示式無接点オートスイッチ/ 直接取付タイプ - SMC耐水性2色表示式無接点オートスイッチ/ 直接取付タイプ - SMC

■リード線取出部が液溜りにより浸漬しない構造 (リード線取出部をスイッチ本体の上部に配置)■インジケータランプからの液体浸入/浸透をシャットアウト

リード線取出方法グロメット負荷電圧(V)DC24(DC10~28)配線方式2線式周囲温度(℃)-10~60負荷電流(mA)2.5~40RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
全8種類を絞り込む
リード線長さ(mm)
8種類すべて表示中
注文コード
品番
リード線長さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21884934D-M7BAL3000(端末処理:ハーフストリップ)
5,610
4,998
5,498(税込)
7日以内出荷
返品不可
21884950D-M7BAZ5000(端末処理:ハーフストリップ)
5,940
5,398
5,938(税込)
7日以内出荷
返品不可
21884959D-M7BASAPC500(端末処理:M8 3ピンプリワイヤ)
7,480
6,598
7,258(税込)
4日以内出荷
返品不可
21884968D-M7BASBPC500(端末処理:M8 4ピンプリワイヤ)
7,480
6,598
7,258(税込)
4日以内出荷
返品不可
21884977D-M7BASDPC500(端末処理:M12 4ピンプリワイヤ)
7,480
6,598
7,258(税込)
4日以内出荷
返品不可
21884986D-M7BAMAPC1000(端末処理:M8 3ピンプリワイヤ)
7,650
6,898
7,588(税込)
4日以内出荷
返品不可
21884995D-M7BAMBPC1000(端末処理:M8 4ピンプリワイヤ)
7,650
6,898
7,588(税込)
4日以内出荷
返品不可
21885004D-M7BAMDPC1000(端末処理:M12 4ピンプリワイヤ)
7,650
6,598
7,258(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする