ソフトスタートアップバルブ AV-Aシリーズ(AV3000- ねじ種類:NPT)

ソフトスタートアップバルブ AV-Aシリーズ(AV3000- ねじ種類:NPT) - SMCソフトスタートアップバルブ AV-Aシリーズ(AV3000- ねじ種類:NPT) - SMCソフトスタートアップバルブ AV-Aシリーズ(AV3000- ねじ種類:NPT) - SMCソフトスタートアップバルブ AV-Aシリーズ(AV3000- ねじ種類:NPT) - SMCソフトスタートアップバルブ AV-Aシリーズ(AV3000- ねじ種類:NPT) - SMCソフトスタートアップバルブ AV-Aシリーズ(AV3000- ねじ種類:NPT) - SMCソフトスタートアップバルブ AV-Aシリーズ(AV3000- ねじ種類:NPT) - SMCソフトスタートアップバルブ AV-Aシリーズ(AV3000- ねじ種類:NPT) - SMC

■空気圧システムの初期圧力の上昇を徐々に行う低速給気と、給気を遮断して急速排気が行える始動弁

ボディサイズ30内容量1個
全4608種類を絞り込む
管接続口径
ねじの種類
流れ方向
4608種類すべて表示中
注文コード
品番
取付
コイル定格電圧(V)
管接続口径
ねじの種類
流れ方向
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
22013865AV3000-N03-1D-A取付オプション無AC1003/8NPT左→右
18,320
16,980
18,678(税込)
8日以内出荷
返品不可
22013874AV3000-N03-1DB-A取付オプション無AC1003/8NPT左→右
18,320
16,980
18,678(税込)
8日以内出荷
返品不可
22013890AV3000-N03-1DB-R-A取付オプション無AC1003/8NPT右→左
18,320
16,980
18,678(税込)
8日以内出荷
返品不可
22013899AV3000-N03-1DB-RZ-A取付オプション無AC1003/8NPT右→左
18,320
16,980
18,678(税込)
8日以内出荷
返品不可
22013908AV3000-N03-1DB-Z-A取付オプション無AC1003/8NPT左→右
18,320
16,980
18,678(税込)
8日以内出荷
返品不可
22013917AV3000-N03-1DC-A取付オプション無AC1003/8NPT左→右
18,320
16,980
18,678(税込)
8日以内出荷
返品不可
22013926AV3000-N03-1DC-R-A取付オプション無AC1003/8NPT右→左
18,320
16,980
18,678(税込)
8日以内出荷
返品不可
22013935AV3000-N03-1DC-RZ-A取付オプション無AC1003/8NPT右→左
18,320
16,980
18,678(税込)
8日以内出荷
返品不可
22013944AV3000-N03-1DC-Z-A取付オプション無AC1003/8NPT左→右
18,320
16,980
18,678(税込)
8日以内出荷
返品不可
22013960AV3000-N03-1DO-A取付オプション無AC1003/8NPT左→右
18,150
16,980
18,678(税込)
8日以内出荷
返品不可
22013969AV3000-N03-1DOB-A取付オプション無AC1003/8NPT左→右
18,150
16,980
18,678(税込)
8日以内出荷
返品不可
22013978AV3000-N03-1DOB-R-A取付オプション無AC1003/8NPT右→左
18,150
16,980
18,678(税込)
8日以内出荷
返品不可
22013987AV3000-N03-1DOB-RZ-A取付オプション無AC1003/8NPT右→左
18,150
16,980
18,678(税込)
8日以内出荷
返品不可
22013996AV3000-N03-1DOB-Z-A取付オプション無AC1003/8NPT左→右
18,150
16,980
18,678(税込)
8日以内出荷
返品不可
22014005AV3000-N03-1DOC-A取付オプション無AC1003/8NPT左→右
18,150
16,980
18,678(税込)
8日以内出荷
返品不可
22014014AV3000-N03-1DOC-R-A取付オプション無AC1003/8NPT右→左
18,150
16,980
18,678(税込)
8日以内出荷
返品不可
22014030AV3000-N03-1DOC-RZ-A取付オプション無AC1003/8NPT右→左
18,150
16,980
18,678(税込)
8日以内出荷
返品不可
22014039AV3000-N03-1DOC-Z-A取付オプション無AC1003/8NPT左→右
18,150
16,980
18,678(税込)
8日以内出荷
返品不可
22173026AV3000-N03-3DB-Z-A(-) 取付オプションなし(3) AC110 [AC115](03) 3/8(N) NPT(-) 流れ方向:左→右
18,320
16,980
18,678(税込)
20日以内出荷
返品不可
22014048AV3000-N03-1DO-R-A取付オプション無AC1003/8NPT右→左
18,150
16,980
18,678(税込)
8日以内出荷
返品不可
22173035AV3000-N03-3DZB-Z-A(-) 取付オプションなし(3) AC110 [AC115](03) 3/8(N) NPT(-) 流れ方向:左→右
18,810
16,980
18,678(税込)
20日以内出荷
返品不可
22014057AV3000-N03-1DO-RZ-A取付オプション無AC1003/8NPT右→左
18,150
16,980
18,678(税込)
8日以内出荷
返品不可
22173044AV3000-N03-5DB-Z-A(-) 取付オプションなし(5) DC24(03) 3/8(N) NPT(-) 流れ方向:左→右
18,320
16,980
18,678(税込)
20日以内出荷
返品不可
22014066AV3000-N03-1DO-Z-A取付オプション無AC1003/8NPT左→右
18,150
16,980
18,678(税込)
8日以内出荷
返品不可
22173053AV3000-N03-5DOB-Z-A(-) 取付オプションなし(5) DC24(03) 3/8(N) NPT(-) 流れ方向:左→右
18,150
16,980
18,678(税込)
20日以内出荷
返品不可
22014075AV3000-N03-1D-R-A取付オプション無AC1003/8NPT右→左
18,320
16,980
18,678(税込)
8日以内出荷
返品不可
22173069AV3000-N03-5DZB-A(-) 取付オプションなし(5) DC24(03) 3/8(N) NPT(-) 流れ方向:左→右
18,810
16,980
18,678(税込)
20日以内出荷
返品不可
22014084AV3000-N03-1D-RZ-A取付オプション無AC1003/8NPT右→左
18,320
16,980
18,678(税込)
8日以内出荷
返品不可
22173078AV3000-N03-5DZB-RZ-A(-) 取付オプションなし(5) DC24(03) 3/8(N) NPT(R) 流れ方向:右→左
18,810
16,980
18,678(税込)
20日以内出荷
返品不可
22014100AV3000-N03-1DZ-A取付オプション無AC1003/8NPT左→右
18,810
17,980
19,778(税込)
8日以内出荷
返品不可
22173087AV3000-N03-5DZB-Z-A(-) 取付オプションなし(5) DC24(03) 3/8(N) NPT(-) 流れ方向:左→右
18,810
16,980
18,678(税込)
20日以内出荷
返品不可
22014109AV3000-N03-1D-Z-A取付オプション無AC1003/8NPT左→右
18,320
16,980
18,678(税込)
8日以内出荷
返品不可
22173096AV3000-N03-5DZC-A(-) 取付オプションなし(5) DC24(03) 3/8(N) NPT(-) 流れ方向:左→右
18,810
16,980
18,678(税込)
20日以内出荷
返品不可
22014118AV3000-N03-1DZB-A取付オプション無AC1003/8NPT左→右
18,810
17,980
19,778(税込)
8日以内出荷
返品不可
22173105AV3000-N03-5DZC-Z-A(-) 取付オプションなし(5) DC24(03) 3/8(N) NPT(-) 流れ方向:左→右
18,810
16,980
18,678(税込)
20日以内出荷
返品不可
22014127AV3000-N03-1DZB-R-A取付オプション無AC1003/8NPT右→左
18,810
17,980
19,778(税込)
8日以内出荷
返品不可
22173114AV3000-N03-5GB-Z-A(-) 取付オプションなし(5) DC24(03) 3/8(N) NPT(-) 流れ方向:左→右
17,440
15,980
17,578(税込)
20日以内出荷
返品不可
22014136AV3000-N03-1DZB-RZ-A取付オプション無AC1003/8NPT右→左
18,810
17,980
19,778(税込)
8日以内出荷
返品不可
22173123AV3000-N03-6DZB-Z-A(-) 取付オプションなし(6) DC12(03) 3/8(N) NPT(-) 流れ方向:左→右
18,810
16,980
18,678(税込)
20日以内出荷
返品不可
22014145AV3000-N03-1DZB-Z-A取付オプション無AC1003/8NPT左→右
18,810
17,980
19,778(税込)
8日以内出荷
返品不可
22173139AV3000-N03-6GZC-Z-A(-) 取付オプションなし(6) DC12(03) 3/8(N) NPT(-) 流れ方向:左→右
17,930
16,980
18,678(税込)
20日以内出荷
返品不可
22014154AV3000-N03-1DZC-A取付オプション無AC1003/8NPT左→右
18,810
17,980
19,778(税込)
8日以内出荷
返品不可
22173148AV3000-N03BGS-3DZC-Z-A(B) ブラケット付(3) AC110 [AC115](03) 3/8(N) NPT(-) 流れ方向:左→右
21,400
19,980
21,978(税込)
20日以内出荷
返品不可
22014170AV3000-N03-1DZC-R-A取付オプション無AC1003/8NPT右→左
18,810
17,980
19,778(税込)
8日以内出荷
返品不可
22173157AV3000-N03BGS-5DZC-Z-A(B) ブラケット付(5) DC24(03) 3/8(N) NPT(-) 流れ方向:左→右
21,400
19,980
21,978(税込)
20日以内出荷
返品不可
22014179AV3000-N03-1DZC-RZ-A取付オプション無AC1003/8NPT右→左
18,810
17,980
19,778(税込)
8日以内出荷
返品不可
22173166AV3000-N03S-5DZB-A(-) 取付オプションなし(5) DC24(03) 3/8(N) NPT(-) 流れ方向:左→右
19,420
17,980
19,778(税込)
20日以内出荷
返品不可
22014188AV3000-N03-1DZC-Z-A取付オプション無AC1003/8NPT左→右
18,810
17,980
19,778(税込)
8日以内出荷
返品不可
22173175AV3000-N03S-5DZB-RZ-A(-) 取付オプションなし(5) DC24(03) 3/8(N) NPT(R) 流れ方向:右→左
19,420
17,980
19,778(税込)
20日以内出荷
返品不可
22014197AV3000-N03-1DZ-R-A取付オプション無AC1003/8NPT右→左
18,810
17,980
19,778(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
...
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする