耐熱手袋マックパワー220クリーン(5本指)

耐熱手袋マックパワー220クリーン(5本指) - マックス[手袋]

しなやかな操作性を持ちつつ、220℃の温度にも耐える合成皮革「ギャラックス[[R上]]」を使用しています。
優れた耐熱性、耐摩耗性に加えてソフトな材質で抜群の操作性をもっています。
平側の中間層にアラミド混フェルトを入れた3層構造で、断熱性能を向上させました。

用途精密機械工業等のクリーンな環境下での耐熱作業用。サイズフリー材質表:合成皮革(ポリエステル・ポリウレタン)、裏:ポリエステル、手の平側の中間層:アラミド混フェルト機能耐摩耗ホワイトトラスコ品番252-2471厚さ(mm)甲:2.0、平:4.0全長(cm)50.0中指長(cm)9.0耐熱温度(℃)素材:220手のひらまわり(cm)26.0内容量1双
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
耐熱温度(℃)
全長(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
22350258MT779素材:22050.0
8,300
7,998
8,798(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする