工業用深穴インクマーカー Pica-Ink[[R上]]

工業用深穴インクマーカー Pica-Ink[[R上]] - ピカマーカー工業用深穴インクマーカー Pica-Ink[[R上]] - ピカマーカー工業用深穴インクマーカー Pica-Ink[[R上]] - ピカマーカー工業用深穴インクマーカー Pica-Ink[[R上]] - ピカマーカー工業用深穴インクマーカー Pica-Ink[[R上]] - ピカマーカー工業用深穴インクマーカー Pica-Ink[[R上]] - ピカマーカー工業用深穴インクマーカー Pica-Ink[[R上]] - ピカマーカー工業用深穴インクマーカー Pica-Ink[[R上]] - ピカマーカー
(3件のレビュー)

ペン先が2.0mmと細長いので、狭く入り組んだ場所にも書き込めます。
芯を反転させて差し替えることでインクが浸透し3倍長く使えます(同社比較)。
速乾性に優れたインクです。
強いクリップで腰袋やポケットにしっかりフィットします。

用途木材(ドライ)、鉄、樹脂、ガラス、コンクリート、タイルなどへの線引きやマーキングに。材質アルコール系インク文字サイズ細字適合温度(℃)-10~40文字サイズ(mm)細字内容量1本
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2235199915040250-6693
オープン
939
1,033(税込)
当日出荷
2235200815041250-6694
オープン
939
1,033(税込)
当日出荷
2235201715046250-6695
オープン
939
1,033(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-02-12
用途: 機械製作 部品組み上げ 寸法取り等

細い油性マーカーを使用していますが すぐにペン先が汚れでだまになるので
ピカマーカーを試してみました まだ試使用中ですが 油性マーカーより
インクも濃く ペン先も細く丈夫そうです。

2025-04-11
用途: 作業
建設業・工事業

国産の同様品も使っているが、帯に短し襷に長しです。キャップ部が堅牢で頼もしい。

対象商品 : 22352017
2024-03-28
用途: 墨出し、電線へのマーキング

細かい字も書けるちょうど良い細さ。器具のビス穴が深くても、先端が細いのでしっかり墨がかけるのがよかった。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

工業用マーカー/アートマーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする