レホボット
油圧ホース
耐久力に優れた高品質な油圧ホースです。
レホボット社製のポンプ、カップリング、スイベル等に適合します。
トラスコ品番
256-7066
材質
ホース本体:ポリアミドポリウレタン、ホース両端:スチール
長さ(m)
2.0
内径(Φmm)
6.3
ねじ
G1/4
外径(Φmm)
13.5
内容量
1本
注意
※カップリング等は付属していません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
22358667
26778
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください