レホボット
油圧クイックカップリング
油圧用カップリングです。
材質
本体:スチール
ねじ径
G1/4
適合シリンダ
CFCシリーズ
適合ホース
26778
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
品名
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
22358676
46014
256-7069
ホース側カップリング(メス)
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
当日出荷
メーカー直送
22358694
45952
256-7068
シリンダ側カップリング(オス)
オープン
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください